Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 25 04 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 25 04
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 25 04
EAN/GTIN:
     4003773062387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
98 25 04 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. - Größe: PZ4 - Klingenlänge: 200mm - Grifflänge: 120mm - Klingen-Ø: 10,0mm - unisolierte Klingenlänge: 18mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®
Länge:
320 mm
Artikelnummer:
98 25 04
EAN Code:
4003773062387
Produkt-Name:
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®
Masse:
245 kg
AAC132f001001:
200 mm
Isoliert:
ja
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
200 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Gesamtlänge:
320 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
245 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingendurchmesser:
10 mm
Grifflänge:
120 mm
Unisolierte Klingenlänge:
18 mm
Schraubendreher Größe:
PZ4 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
320 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz 4, vde schraubendreher pz, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.