Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 25 00 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 162 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 25 00
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 25 00
EAN/GTIN:
     4003773062370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
98 25 00 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. - Größe: PZ0 - Klingenlänge: 60mm - Grifflänge: 102mm - Klingen-Ø: 3,0mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®
Länge:
162 mm
Artikelnummer:
98 25 00
EAN Code:
4003773062370
Produkt-Name:
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv®
Masse:
32 kg
AAC132f001001:
60 mm
Isoliert:
ja
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
60 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Gesamtlänge:
162 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
32 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingendurchmesser:
3 mm
Grifflänge:
102 mm
Unisolierte Klingenlänge:
15 mm
Schraubendreher Größe:
PZ0 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
162 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz 0, vde schraubendreher pz, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.