Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 12 02 Schraubendreher für Robertsonschrauben R2 isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft brüniert 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 12 02
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 12 02
EAN/GTIN:
     4003773086185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher
98 12 02 Schraubendreher für Robertsonschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Größe: R2 - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher für Robertsonschrauben
Länge:
210 mm
Artikelnummer:
98 12 02
EAN Code:
4003773086185
Produkt-Name:
Schraubendreher für Robertsonschrauben R2
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher für Robertsonschrauben R2
Masse:
95 kg
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Gesamtlänge:
210 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
95 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schraubendreher Größe:
R2 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
210 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: elektrikerwerkzeug, elektro, industrie, industriebedarf, innensechskant, isoliert, schrauben, schraubendreher, isoliert, vde werkzeuge, 98 13
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.