Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 00 1/2" Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 00 1/2"
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 1/2"
EAN/GTIN:
     4003773019879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
VDE-Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel knipex
98 00 1/2" Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 1/2in - Länge l max.: 139,7mm - Kopfstärke a max.: 6,5mm - Kopfbreite b max.: 34mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Artikelnummer:
98 00 1/2"
EAN Code:
4003773019879
Produkt-Name:
Maulschlüssel
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
Maulschlüssel
Masse:
70 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
70 g
Kopfstärke:
6.5 mm
Kopfbreite b:
34 mm
Länge l max.:
139.7 mm
Norm IEC:
IEC 60900
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: vde einmaulschlüssel, einmaulschlüssel, elektrikerwerkzeug, elektro, industrie, industriebedarf, isoliert, schrauben, vde-werkzeuge, 98 00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.