Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 271 Stoßverbinder, isoliert je 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 99 271
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 271
EAN/GTIN:
     4003773076353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
97 99 271 Stoßverbinder, isoliert Werkstoff: Kupfer, verzinnt. Isolation: Nylon. Max. Temperatur: 105 °C. Max. elektrische Belastung: 600 V. Inhalt: 100 Stück. Kennfarbe: blau. Kabel 1,5 – 2,5mm² AWG 16 — 14 Kennfarbe blau Menge 100 Isolation Nylon Werkstoff Kupfer Oberfläche reinverzinnt Max. Temperatur 105°C Max. elektrische Belastung 600 V
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Stoßverbinder, isoliert
EAN Code:
4003773076353
Produkt-Name:
Stoßverbinder, isoliert je 100 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 271
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
sonstige | Nylon
Oberfläche:
verzinnt
Gewicht:
137 g
AWG:
16 - 14
Kabel:
1.5 - 2.5 mm²
Kennfarbe:
blau
Kabel mm²:
1.5 - 2.5 mm²
Material:
Kupfer
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: knipex quetschverbinder, quetschverbinder, kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, kabelschuhe, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, lüsterklemme
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.