Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 99 060 Steckverbinder unisoliert je 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-35621089
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 060
EAN/GTIN:
     4003773075967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen knipex
flachsteckhülse
97 99 060 Steckverbinder Material Stecker: Messing verzinnt. Inhalt: 100 Stück. unisoliert. Kabel 1,5mm² Menge 100 Werkstoff Messing Oberfläche reinverzinnt Steckerbreite 4,8mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Steckverbinder unisoliert
EAN Code:
4003773075967
Produkt-Name:
Steckverbinder unisoliert je 100 Stück
Hersteller-Artikelnummer:
97 99 060
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Gewicht:
48 g
AWG:
16
Maße:
4.8 x 0.8 mm mm
Material:
Messing
Verbinderoberfläche:
reinverzinnt
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: kabelverbinder, crimpzange, aderendhülsen, elektroinstallation, aderendhülsen set, lüsterklemmen, aderendhülsenzange, kabelschuhe, crimpzange set, krimpzange, kabelschuhe set, rj45 crimpzange, abisolierzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, lüsterklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 5,78*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,15*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 7,12*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,29*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 578,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.