Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder unisoliert4,8 1,5qmm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder unisoliert4,8 1,5qmm KNIPEX
Steckverbinder unisoliert4,8 1,5qmm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     4012-634888
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 060
EAN/GTIN:
     4003773075967
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen knipex
flachsteckhülse
Steckverbinder, unisoliert, nach DIN 46247
Weitere Informationen:
Kontaktfläche B x H:
4,8 x 0,8 mm
für Leiterquerschnitt:
1,5–2,5 mm²
AWG:
16–14
Inhalt:
100 Stück
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
97 99 060
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 55421020, Steckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 5,81*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,17*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 6,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.