Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-KNIPEX979026 Herst.-Nr.: 97 90 26 EAN/GTIN: 4003773079521 |
| | |
|
| | |
| 97 90 26 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. mit Crimpzange 97 32 240. systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 32 240 KNIPEX Crimpzange (0,5 – 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Rundstecker Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX Rundsteckhülsen Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), Weitere Informationen: | | Mit Werkzeug: | ja | Gewicht: | 1420 g | Artikellänge: | 265 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, Rundstecker (Crimptechnik), Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, ringkabelschuh 6mm², crimpzange, zangenset, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, zangen, zange, PressZange, presszange kupferrohr, zangen set, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, sprengringzange |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 82,67* | € 93,07* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 80,49* | € 93,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 84,78* | € 95,49* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,03* | € 95,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 85,37* | € 96,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|