Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W855231 Herst.-Nr.: 97 90 26 EAN/GTIN: 4003773079521 |
| |
|
| | |
| mit Crimpzange 97 32 240 Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Features: Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox) T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm | Anwendungsbereich: | Isolierte Kabelschuhe + Isolierte Steckverbinder | Quetschbereich (max.): | 6 mm² | Quetschbereich (min.): | 1.5 mm² | Herst.-Teilenr.: | 97 90 26 | Mengenangaben: | 301teilig | Produkt-Art: | Crimpzangen-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, Rundstecker (Crimptechnik), Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, crimp sortimentkasten, Knipex, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge, crimpen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 82,42* | € 93,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 82,20* | € 95,28* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 84,95* | € 96,11* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,21* | € 96,40* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 85,23* | € 96,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|