Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 53 08 SB Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Fronteinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 190 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-97 53 08 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 53 08 SB
EAN/GTIN:
     4003773040484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
97 53 08 SB Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes. Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399. Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm² in einem Profil. Aderendhülsen bis 2,5 mm² können parallel von der Seite zugeführt werden. insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12. SB-Karte/Blister. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 — 10mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 — 8
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Vierkantpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Querschnitt:
0.08 mm² | 10 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
190 mm
Gewicht:
475 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
AWG:
28 - 8
Anwendung Crimp:
Aderendhülsen
Kapazität mm²:
0.08 - 10 mm²
Crimpprofil:
Vierkant-Crimp automatisch
Anzahl Crimp-Nester:
1
Artikellänge:
190 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, knipex dornpresszange, dornpresszange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, crimpzange aderendhülsen, aderendhülsen zange, adernendhülse zange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.