Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 50 01 Crimpzange für Scotchlok™-Verbinder mit Schneiden mit Kunststoff überzogen 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 50 01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 50 01
EAN/GTIN:
     4003773028239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
97 50 01 Crimpzange für Scotchlok™-Verbinder Zum Verpressen von kunststoffisolierten Fernmelde- oder Signal-Kabeladern nach dem U-Kontakt-Prinzip in Scotchlok™-Einzelverbindern. Kein Abisolieren, U-Elemente übernehmen die Kontaktierung. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC. Mit Öffnungsfeder. Scotchlock™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der 3M Deutschland GmbH.. - Anwendung: Scotchlok™-Einzelverbinder - Kapazität (Durchmesser): Ø 0,4 – 1,1mm - Anzahl der Nester: 1
Weitere Informationen:
Mit Schneidvorrichtung:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Sperrvorrichtung:
nein
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Geeignet für LC-Stecker:
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
nein
Gewicht:
135 g
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Anwendung Crimp:
Scotchlok™-Einzelverbinder
Anwendung:
Scotchlok-Einzelverbinder
Kapazität Durchmesser:
0.4 - 1.1 Ø mm
Anzahl Crimp-Nester:
1
Artikellänge:
155 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Stromdieb, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, knipex dornpresszange, dornpresszange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, crimpzange aderendhülsen, aderendhülsen zange, adernendhülse zange
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.