Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 59 Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder Helios H4 (Amphenol)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 59
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 59
EAN/GTIN:
     4003773073734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
97 49 59 Crimpeinsatz Die optional erhältliche Kontaktaufnahme 97 49 59 1 erleichtert die Führung der Kontakte beim Crimpvorgang. Nicht geeignet für gestanzte H4 Kontakte. - Anwendung: Helios H4 von Amphenol - Kapazität Quadratmillimeter: 2,5 — 10mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 14 — 8
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
2.50 mm² | 10 mm²
Gewicht:
35 g
AWG:
14 - 8
Anwendung Crimp:
Helios H4 von Amphenol
Kapazität mm²:
2.5 - 10 mm²
Crimpprofil:
Vierkant-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
3
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange 0,5 - 6 mm², knipex crimp-matrizensatz, crimpeinsätze solar, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 49 59 1
ab € 54,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.