Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 59 1 Positionierhilfe für 97 49 59 (Solar-Steckverbinder Helios H4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 59 1
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 59 1
EAN/GTIN:
     4003773073741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpzange Positionierhilfe
Aderendhülsen-Crimpzange
97 49 59 1 Positionierhilfe für 97 49 59 (Solar-Steckverbinder Helios H4) Positionierhilfe für KNIPEX Crimpzangen und -einsätze. - Anwendung: Positionierhilfe für 97 49 59 (Solar-Steckverbinder Helios H4)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Gewicht:
55 g
Anwendung Crimp:
Positionierhilfe für 97 49 59 (Solar-Steckverbinder Helios H4)
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex crimp-matrizensatz, aderendhülsen crimpzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, netzwerk werkzeug set, kabelschuhe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.