Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 22 240 SB Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz lackiert 240 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-97 22 240 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 22 240 SB
EAN/GTIN:
     4003773070733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
97 22 240 SB Crimpzange Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und isolierten Schrumpfschlauchverbindern sowie unisolierten, offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. SB-Karte/Blister. - Anwendung: isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Ovalpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Querschnitt:
0.50 mm² | 6 mm²
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Länge:
240 mm
Gewicht:
320 g
Oberfläche:
schwarz lackiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
AWG:
20 - 10
Anwendung Crimp:
isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Kapazität mm²:
0.5 - 6 mm²
Crimpprofil:
Oval-Crimp;F-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
3
Artikellänge:
240 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, knipex dornpresszange, dornpresszange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, crimp
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.