Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 21 215 C Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz lackiert 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-97 21 215 C
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 21 215 C
EAN/GTIN:
     4003773019701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Gripzange
Aderendhülsen-Crimpzange
97 21 215 C Crimpzange Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von unisolierten Quetschkabelschuhen nach DIN 46234. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. - Anwendung: unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
230 mm
Artikelnummer:
97 21 215 C
EAN Code:
4003773019701
Produkt-Name:
Crimpzange
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
Crimpzange
Masse:
290 kg
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Querschnitt:
0.50 mm² | 6 mm²
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Gewicht:
250 g
Oberfläche:
schwarz lackiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
AWG:
20 - 10
Anwendung Crimp:
unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder
Kapazität mm²:
0.5 - 6 mm²
Crimpprofil:
Dorn-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
3
Artikellänge:
230 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, knipex aderendhülsenzange 0,5 - 6 mm², dornpresszange, knipex dornpresszange, abisolieren, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, crimpen, crimpzange, crimpzangen, elektrikerwerkzeug, elektro, handwerkzeuge, handzangen, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, landwirtschaft, schneiden, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.