Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 21 215 B Crimpzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz lackiert 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 21 215 B
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 21 215 B
EAN/GTIN:
     4003773019695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
97 21 215 B Crimpzange Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von unisolierten, offenen Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 2,5mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 14
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Querschnitt:
0.50 mm² | 2.50 mm²
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Länge:
230 mm
Gewicht:
262 g
Oberfläche:
schwarz lackiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
AWG:
20 - 14
Anwendung Crimp:
unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität mm²:
0.5 - 2.5 mm²
Crimpprofil:
F-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
3
Artikellänge:
230 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Crimp-Gripzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, knipex dornpresszange, dornpresszange, aderendhülsenzange 0,5 mm2, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange, dupont
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.