Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 61 150 Bowdenzugschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 61 150
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 61 150
EAN/GTIN:
     4003773065197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
95 61 150 Bowdenzugschneider Für Bowdenzüge und weiche Drahtseile (auch V2A) bis Ø 3,0 mm. Leichter, sauberer Schnitt durch besondere Schneidenform. Sichelförmige Schneiden umschließen das Schnittgut und verhindern Aufspleißen des Drahtseiles. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. - Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 3mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 3mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Länge:
150 mm
Gewicht:
205 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
150 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Plombendraht, Plombierdraht, kabelschere knipex, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, wire cutter, bowdenzug zange, kanthal
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.