| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 12 165 T Herst.-Nr.: 95 12 165 T EAN/GTIN: 4003773080190 |
| | |
|
| | |
| 95 12 165 T Kabelschere schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. leichter Schnitt bei Einhandbedienung. nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Mit Klemmschutz. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - AWG: 1 / 0 - Absturzsicherung: ja Weitere Informationen: | | AAA015f001001: | nein | AAD160f001001: | EAF351v001 | EAD435f001001: | nein | Isoliert: | nein | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Abisolierfunktion: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | nein | Gesamtlänge: | 180 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 255 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 15 Ø mm | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: | 50 mm | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk | Artikellänge: | 180 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, kanthal |
| | |
| |