Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisions-Pinzette nadelspitze Form 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1153-92 32 29
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 32 29
EAN/GTIN:
     4003773054818
Suchbegriffe:
Feinspitzpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Für feinste Montagearbeiten. Extra feine Spitzen. Greifflächen glatt. Rostfrei, anti-magnetisch. Blendfrei mattiert Modell: Sichelförmige Spitzen. Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei, anti-magnetisch (18/10), nicht härtbar, sehr gängige Elektronik-Qualität. Greifflächen mattiert für optimalen Halt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei, anti-magnetisch
Zolltarifnummer:
82032010
Ursprungsland:
DE
ILN:
4003773000006
Länge:
120 mm; 170.00 mm; 120
Gewicht netto:
16 g
Breite:
60.00 mm
Höhe:
4.00 mm
Volumen:
0,005 cdm
Artikelnummer:
92 32 29
EAN Code:
4003773054818
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Präzisions-Pinzette nadelspitze Form 120 mm
Produkt-Name:
Präzisions-Pinzette nadelspitze Form 120 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
92 28 69 ESD
ab € 5,73*
Ähnlich
Knipex
92 22 04
ab € 7,73*
Ähnlich
Carl Kämmerling
T2302
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG