| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-92 21 01 ESD Herst.-Nr.: 92 21 01 ESD EAN/GTIN: 4003773086772 |
| | |
|
| | |
| 92 21 01 ESD Universalpinzette ESD Für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen in Feinanwendungen: erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und Bauteil. ESD-geprüfte, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand zwischen 10^3 und 10^9 Ohm. Für Elektronik- und Feinmechanikindustrie. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen. Der hochwertige Edelstahl bietet eine hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. Auch im Set erhältlich (92 00 01 ESD). - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 0,2mm - Spitzenbreite (B): 0,25mm - Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz - Korrosionsbeständig: ja - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: ja - VDE-geprüft: nein - Branchen: Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: ableitend Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Form: | gerade | Antimagnetisch: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Federarmpinzette: | nein | Länge: | 125 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 20 g | Oberfläche: | Mattiert | Griffe: | Glatt | Spitzenbreite: | 0.25 mm | Artikellänge: | 125 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz gerade, spitzpinzette, spitzpinzette knipex, elektronik, greifen, industrie, industriebedarf, pinzetten, präzision, präzisionspinzetten / isoliert, 92 02 |
| | |
| |