Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 01 01 SMD-Präzisionspinzette Glatt 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-92 01 01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 01 01
EAN/GTIN:
     4003773085522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
92 01 01 SMD-Präzisionspinzette Für Arbeiten an SMD-Bauelementen (SMD=Surface mounted device): Die feine Geometrie der SMD-Pinzetten erlaubt Arbeiten auch an elektronischen Bauteilen, die sich mittels lötfähiger Anschlussflächen direkt auf die Platine löten lassen. In Handarbeit gefertigt: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche. Für Montagearbeiten, Laborprozesse, Reinraumumgebungen, Leiterplattenreparaturen und Nacharbeiten in der Elektronikindustrie. Hochwertiger Premium-Edelstahl: hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren. Antimagnetisch zur Vermeidung elektromagnetischer Schäden. Die Vielfalt der Formen und Backenausführungen ermöglicht ein sicheres Halten, Positionieren und Kontrollieren von kleinen Komponenten auf engstem Raum. Auch im Set erhältlich (92 00 03). - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: gewinkelt 45° - Spitzenbreite (A): 0,33mm - Spitzenbreite (B): 1,6mm - Ausführung Pinzettenspitze: Positionieren - Korrosionsbeständig: ja   - Säurebeständigkeit: Exzellent - ESD-geprüft: nein   - VDE-geprüft: nein   - Branchen: Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: Leitfähig
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
gebogen
Antimagnetisch:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Federarmpinzette:
nein
Länge:
115 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
20 g
Oberfläche:
Mattiert
Griffe:
Glatt
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 45° °
Spitzenbreite:
1.6 mm
Artikellänge:
115 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Pinzettensatz SMD, SMD-Pinzetten-Sets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisions-pinzette 115mm, spitzpinzette, spitzpinzette knipex, elektronik, greifen, industrie, industriebedarf, pinzetten, präzision, präzisionspinzetten / isoliert, 92 02
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.