| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-90 70 220 EAN Herst.-Nr.: 90 70 220 EAN EAN/GTIN: 4003773035510 |
| | |
|
| | |
| 90 70 220 EAN Revolverlochzange Zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial. Sechs auswechselbare Lochpfeifen, Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Pulverbeschichtet für guten Rostschutz. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 251 g | Oberfläche: | rot pulverbeschichtet | Artikellänge: | 220 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, revolver-lochzange knipex, absetz lochzange, knipex lochzange, crimping tool, kneifzange, beißzange, fliesenzange, nietzange, monierzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, blindnietenzange, stützen höhenverstellbar, schmiedezange, plombenzange set, schlauchklemmenzange, stütze, nws |
| | |
| |