Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 25 40 Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-90 25 40
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 25 40
EAN/GTIN:
     4003773045182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
90 25 40 Rohrschneider zum Schneiden dickwandiger Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 40 mm. mit beweglichen Auflagebacken zur richtigen Fixierung des Rohres für einen rechtwinkligen Schnitt. Keine Leerhübe durch federbelastetes Messer. Schneidet Rohre nach dem Ratschenprinzip durch mehrere Hübe. - Messerlänge: 40mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
nein
Länge:
210 mm
Gewicht:
500 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Schneidenlänge:
40 mm
Artikellänge:
210 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, nws
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 40
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.