Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 90 25 20 Rohrschneider für Verbund- und Schutzrohre mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-90 25 20
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 25 20
EAN/GTIN:
     4003773046004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoffrohrschere
90 25 20 Rohrschneider Zum Schneiden von Verbundrohren bis Ø 26,0 mm. Zum Schneiden von vielen Kunststoffwellrohren von Ø 18 bis 35 mm ohne Beschädigung innen liegender Kabel oder Rohre. Saubere, glatte und gratfreie Schnittflächen. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet. - Schneidwerte Verbundrohre: Ø 26mm - Messerlänge: 25mm - Schneidwerte Schutzrohre: Ø 18 – 35mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
nein
Länge:
210 mm
Gewicht:
332 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Messerlänge:
25 mm
Schneidenlänge:
25 mm
Schneidwert Schutzrohre Durchmesser:
18 - 35 mm
Artikellänge:
210 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschere, Rohrschere, Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, rohrschneider 3-35mm, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, elektrikerwerkzeug, elektro, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, rohrschneider, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, schneiden, schneider, sonderwerkzeuge, spezialwerkzeuge, verbundrohrschneider, zangen, 90 25
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 25 20 E01
ab € 22,72*
Sonstiges
Knipex
90 29 02
ab € 21,35*
Sonstiges
Knipex
90 29 15
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.