Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 86 04 100 BK Zangenschlüssel XS Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug aufgeprägte, raue Oberfläche verchromt 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-86 04 100 BK
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 04 100 BK
EAN/GTIN:
     4003773087298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel knipex
zangenschlüssel
86 04 100 BK Zangenschlüssel XS Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf. Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anschieben. Enorme Greifkapazität bei nur 100 mm Werkzeuglänge: parallele Maulöffnung greift stufenlos bis 21 mm Schlüsselweite. Robustes Gleitgelenk bietet hohe Stabilität und Belastbarkeit. Glatte Backen für die schonende Montage von empfindlichen und oberflächenveredelten Armaturen: Arbeiten direkt auf Chrom durch spielfreie, vollflächige Anlage. Vielseitige Einsatzgebiete: Feinmechanik, Sanitär, Bordwerkzeug für Fahrrad oder Motorrad, EDC (Every Day Carry), Modellbau. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Feinverstellung mit 10 Einstellpositionen. - Einstellpositionen: 10 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 034 - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 21mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
1-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
10
Länge:
100 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
277 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
aufgeprägte, raue Oberfläche
Kopf:
verchromt
Einstellpositionen:
10
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
100 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: amaturenzange, armaturenzangen, automotive, autowerkstatt, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, chromzangen, elektrikerwerkzeug, elektro, engländer, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, greifen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, klemmen, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, landwirtschaft, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, schrauben, schraubenschlüssel, schraubzangen, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, 86 04, kleine zange, mini zange, verstellbarer Maulschlüssel, einstellbarer Maulschlüssel, Maulschlüssel, Maulschlüsselsatz, Ringschlüssel, Schraubwerkzeug, Doppelmaulschlüssel, Doppelmaulschlüsselsatz, einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.