| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-74 02 140 Herst.-Nr.: 74 02 140 EAN/GTIN: 4003773042419 |
| | |
|
| | |
| 74 02 140 Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 1,5mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Form: | Kraftseitenschneider | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | ESD geprüft: | nein | Länge: | 140 mm | Abisolierfunktion: | nein | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 157 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Artikellänge: | 140 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knipex kraft-seitenschneider, kraft seitenschneider, kraft-seitenschneider 140mm, wire cutter, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws |
| | |
| |