Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 72 21 160 Seitenschneider für Kunststoff mit Kunststoff überzogen 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-72 21 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 21 160
EAN/GTIN:
     4003773046820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
72 21 160 Seitenschneider für Kunststoff Mit plangeschliffenen Schneidflächen. Zum flächenbündigen Trennen von gespritzten Kunststoffteilen und Angussresten. Schneidet weiche Werkstoffe wie Blei glatt ab. Mit Öffnungsfeder. 85° gewinkelte Schneiden. - Abmessung Winkel: 85
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
160 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
165 g
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide ohne Facette
Kopfwinkel:
85 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 85° °
Formbezeichnung:
85° gewinkelte Schneiden
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kunststoff-Seitenschneider, Kunststoffseitenschneider, Seitenschneider für Kunststoff, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, kabelschere knipex, kabelschere, vde-seitenschneider 160mm, wire cutter, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, saitenschneiderzange, hohlraumdübel zange, nws
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
72 09 01
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.