| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-67 01 200 Herst.-Nr.: 67 01 200 EAN/GTIN: 4003773040637 |
| | |
|
| | |
| 67 01 200 Kraft-Vornschneider Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 5mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | 1-Komponenten | ESD geprüft: | nein | Länge: | 200 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 318 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Artikellänge: | 200 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Elektronik-Vornschneider, Elektronikvornschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, vornschneider knipex, hebel vornschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter |
| | |
| |