| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-67 01 160 Herst.-Nr.: 67 01 160 EAN/GTIN: 4003773040620 |
| | |
|
| | |
| 67 01 160 Kraft-Vornschneider Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,5mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | 1-Komponenten | ESD geprüft: | nein | Länge: | 160 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 237 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Facette: | Schneide mit Facette | Artikellänge: | 160 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Elektronik-Vornschneider, Elektronikvornschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, knipex elektronik-vornschneider, bolzen vornschneider, hebelvornschneider knipex, KraftSeitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, nws |
| | |
| |