| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-49 11 A3 Herst.-Nr.: 49 11 A3 EAN/GTIN: 4003773048749 |
| | |
|
| | |
| 49 11 A3 Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. mit Überdehnungsschutz. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück. DIN 5254 A; gerade Backen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 40 – 100mm - Spitzen (Durchmesser): 2,3mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Mit Feder: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Geeignet für außenliegende Sicherungsringe: | nein | Auswechselbare Stifte: | nein | Länge: | 225 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 270 g | Oberfläche: | grau atramentiert | Griffe: | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk | Wellendurchmesser: | 40 - 100 Ø mm | Spitze Durchmesser: | 2.3 Ø mm | Formbezeichnung: | DIN 5254 A; gerade Backen | Artikellänge: | 225 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, außen-sicherungsringzange knipex, greifring zange, sprengringzangen set, sprengringzange, sicherungsringzange, sicherungsring, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, splinte, federstecker |
| | |
| |