Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 48 21 J41 Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-48 21 J41
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     48 21 J41
EAN/GTIN:
     4003773048664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
48 21 J41 Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen. - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 85 – 140mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 3,2mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Mit Feder:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Auswechselbare Stifte:
nein
Länge:
305 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
576 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Bohrungsdurchmesser:
85 - 140 Ø mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90° °
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Spitze Durchmesser:
3.2 Ø mm
Formbezeichnung:
DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen
Artikellänge:
305 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, knipex sicherungsringzange j21, seegering zange, seegering zange j6, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.