Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 46 21 A21 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-46 21 A21
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 21 A21
EAN/GTIN:
     4003773022923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
46 21 A21 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 19 – 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Mit Feder:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Auswechselbare Stifte:
nein
Länge:
170 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
132 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90° °
Wellendurchmesser:
19 - 60 Ø mm
Spitze Durchmesser:
1.8 Ø mm
Formbezeichnung:
DIN 5254 B; 90° gewinkelte Backen
Artikellänge:
170 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange aussen knipex 19-60mm, außen-sicherungsringzange knipex, außen-sicherungsringzange 90°, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.