Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 46 20 A51 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen schwarz pulverbeschichtet 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-46 20 A51
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 20 A51
EAN/GTIN:
     4003773025023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
46 20 A51 Sicherungsringzange Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverbeschichtet. DIN 5254 B, 90° gewinkelte Wechselspitzen. - Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 122 – 300mm - Spitzen (Durchmesser): 3,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Mit Feder:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Auswechselbare Stifte:
nein
Länge:
570 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
1832 g
Oberfläche:
schwarz pulverbeschichtet
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90° °
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Wellendurchmesser:
122 - 300 Ø mm
Spitze Durchmesser:
3.5 Ø mm
Formbezeichnung:
DIN 5254 B, 90° gewinkelte Wechselspitzen
Artikellänge:
570 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange a01, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, sprengringzangen set, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
46 29 A51
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.