Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 44 21 J21 Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-44 21 J21
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 21 J21
EAN/GTIN:
     4003773022893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
44 21 J21 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen. - Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 19 – 60mm - Spitzen (Durchmesser): Ø 1,8mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Mit Feder:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
nein
Auswechselbare Stifte:
nein
Länge:
170 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
139 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Bohrungsdurchmesser:
19 - 60 Ø mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 90° °
Spitze Durchmesser:
1.8 Ø mm
Formbezeichnung:
DIN 5256 D; 90° gewinkelte Backen
Artikellänge:
170 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange knipex, seegering zange, sprengringzangen set, sprengringzange, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, segeringen zangen set, splinte, federstecker, federsplint
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.