Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 41 44 200 Gripzange verzinkt 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-41 44 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     41 44 200
EAN/GTIN:
     4003773080343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langbeck-Gripzange
Langbeckgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
41 44 200 Gripzange Halten Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest. Hoch belastbar. Mit Stellschraube und Lösehebel. Einhandbedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung. Langbeck-Gripzange, schmale, lange Backen. gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche. nicht verzahnter Greifbereich zum Abklemmen von Schläuchen. - Spannkapazität rund: 20mm - Spannkapazität 4-kant: 20mm - Spannkapazität 6-kant: 30mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für:
universal
Gesamtlänge:
200 mm
Gewicht:
400 g
Oberfläche:
verzinkt
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 70° °
Formbezeichnung:
Langbeck-Gripzange, schmale, lange Backen;gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche;nicht verzahnter Greifbereich zum Abklemmen von Schläuchen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Universalgripzange, Zangenschlüssel, knipex langbeck-gripzange, langbeck gripzange, gripzangen set, setzeisen, klemmzange, feststellzange, karosserie werkzeug, achsmanschettenzange, achsmanschetten werkzeug, trockenbau zange, schweißzange, grippzangen, kolbenringzange, Farmerzange, spannzange, fixpin, betonnagler, kettenrohrschneider, pliers
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.