Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 37 41 125 Greifzange für Feinmechanik mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-37 41 125
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     37 41 125
EAN/GTIN:
     4003773035152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
37 41 125 Greifzange Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen und Justieren. Spitzen präzisionsgeschliffen. Greifflächen glatt. Kanten sorgfältig entgratet. Eingelegtes Gelenk. runde, spitze Backen zum Anbiegen von Drahtösen. - Backendicke (am Gelenk) (D): 8,0mm - Spitzenbreite (E): 2,0mm - Spitzendicke (F): 1,0mm - Backenlänge (B): 27,0mm - Kopfbreite (A): 14,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
27 mm
Kopfbreite:
14.5 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
125 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
76 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Backenlänge:
27 mm
Backenform:
runde Backen
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Spitzendicke:
1 mm
Spitzenbreite:
2 mm
Formbezeichnung:
runde, spitze Backen zum Anbiegen von Drahtösen
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Rundzange, rundzange knipex, rundzange, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.