| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-10 99 I220 Herst.-Nr.: 10 99 I220 EAN/GTIN: 4003773080756 |
| | |
|
| | |
| 10 99 I220 Ohrklemmenzange Zum einfachen und zuverlässigen Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich). Press- statt Schneidbacken: kein Beschädigen der Pressstellen an den Ohrklemmen. Komfortabel: zwei Pressprofile – für frontales und seitliches Verpressen. Der schlanke Kopf ermöglicht eine gute Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Vielfältig einsetzbar für Klemmen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Luftdrucksystemen, Kompressoren. Langlebig und stabil. Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Länge: | 220 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 345 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Artikellänge: | 220 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beisszange, Kantenzange, Universal Kneifzange, Klemmzange, Klemmzangen, Eisenflechterzange, Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, Montage-Klemmzange, Ohrklemmenzange, Schlauchklemmeneinbauzange, Schlauchklemmenzange, Schlauchklemmzange, Schlauchschellen Zange, Schlauchschellenzange, Seitenschneider, Ösen-Zange, Ösenzange, knipex monierzange 220 mm, ösen zange, beisszange knipex, sprengringzangen set, sprengringzange, sicherungsringzange, sicherungsring, sprengringe, sprengring set, sprengring, engineer, sicherungsringe, seegeringzange, spreizzange, sicherungsringe sortiment, segeringzangen set, sägeringzangen set, achsmanschettenzange |
| | |
| |