Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 01 06 190 Kombizange Chrom-Vanadin isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-01 06 190
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     01 06 190
EAN/GTIN:
     4003773040415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
01 06 190 Kombizange für härteste Beanspruchung durch verschleißfeste Greifbacken. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Besonders verschleißfeste Greifbacken, Härte der Greifbacken ca. 53 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm² - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Vorstehende Schneide:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
190 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
320 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Kopf:
verchromt
Facette:
Schneide mit Facette
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
13 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
25 mm
Norm DIN:
DIN ISO 5746, DIN EN 60900
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
190 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombizange knipex vde 190mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, trockenbau werkzeug, trockenbau, kolbenringspannband, pliers, gleithammer, kolbenringzange, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, trockenbau zange, engineer, schlauchklemme, mini zange, krimperzange, klauke, zangen, schlauchklemmen, achsmanschettenzange
Die besten Konditionen aller 46 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.