Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 50 01 T BK Fangleine 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 50 01 T BK
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 50 01 T BK
EAN/GTIN:
     4003773081357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangleine
Fangseil
Feuerwehrleine
knipex fangleine
00 50 01 T BK Fangleine Für die zuverlässige Werkzeugsicherung: In zahlreichen Falltests überprüfte Haltbarkeit für Werkzeuge bis 1,5 kg. großer Arbeitsradius: lange Fangleine für bequemes Arbeiten. Verringert die Risken des Werkzeugverlustes, der Verletzung von Lebewesen sowie der Beschädigung von Gegenständen. Für Arbeiten in Höhe, Tiefe oder an Seilen: für Industrieklettern, Schachtarbeiten, Rettungsdienste, Baumpflege, Brückensanierung, Windkraft oder auf See. Fangleine lässt sich direkt mit der Kordelseite oder dem Karabiner an der Kletterausrüstung oder dafür vorgesehenen Fixpunkten befestigen, schneller Wechsel der Sicherung von der Werkzeugtasche zur Fangleine. Die ca. 90 cm lange Fangleine aus gerafftem Gewebeband dehnt sich bei Belastung auf eine Länge von bis zu ca. 1,5 m aus. Mit Schlaufe aus vernähtem Flachgurt an einem Ende und eingenähter Kordel mit Kordelstopper am anderen Ende. Passend für alle KNIPEX-Zangen mit Befestigungsöse. Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung): nicht geeignet zur Personensicherung!. - Belastbarkeit: 1,5 kg / 3,3 lbs
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Fangleine
Artikelnummer:
00 50 01 T BK
EAN Code:
4003773081357
Produkt-Name:
Fangleine
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Art des Zubehörs:
sonstige
Gesamtlänge:
1000 mm
Gewicht:
35 g
Artikellänge:
1000 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: fangleine, absturzsicherung, absturzsicherung werkzeuge, arbeitsschutz, auffanggurte, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, elektrikerwerkzeug, elektro, fallschutz, haltegurt, industrie, industriebedarf, installateurwerkzeuge, installation photovoltaikanlage, klempnerwerkzeuge, klempnerzange, knipex pakete, knipex sets, knipex sortiment, photovoltaik, reparatur photovoltaikanlage, sanitär, sanitärbedarf, sanitärinstallation, sanitärtechnik, sanitärwerkzeuge, sicherheitswerkzeuge, sicherungssystem-set, solaranlagen werkzeuge, solaranlange zange, solartechnik, tethered tools programm, werkzeug fallschutz, werkzeug fangleine, werkzeugset
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.