Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 35 Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro 25-teilig 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 35
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 35
EAN/GTIN:
     4003773084365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 35 Werkzeugkoffer "Robust23" Elektro Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Max. Zuladung: 25 kg. 23 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 33 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen. Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten. Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen. Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. - Abmessung Breite außen (innen): 470mm 437mm - Abmessung Höhe außen (innen): 190mm 172mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 370mm 307mm Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
6775 g
Artikellänge:
370 mm
Abmessung Breite außen (innen):
470 (437) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
190 (172) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
370 (307) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, knipex werkzeugkoffer abs, lehrlingskoffer knipex, lehrlingskoffer, toolbox, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer, schraubenkoffer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,31*
€ 560,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,32*
€ 539,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,55*
€ 530,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 35 LE
ab € 165,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.