Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 35 LE Werkzeugkoffer "Robust23" leer 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 35 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 35 LE
EAN/GTIN:
     4003773077596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
00 21 35 LE Werkzeugkoffer "Robust23" Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten. Max. Zuladung: 25 kg. 23 Liter Fassungsvermögen. Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig. Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen. Staub- und wasserdicht. Automatisches Druckausgleichventil. Temperaturstabil von -30°C bis +80°C. Vorrichtung für Vorhängeschloss. Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen. Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem. Ergonomischer Zweikomponenten-Griff. - Abmessung Breite außen (innen): 470mm 437mm - Abmessung Höhe außen (innen): 190mm 172mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 370mm 307mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
4800 g
Tiefe:
307 mm
Artikellänge:
370 mm
Abmessung Breite außen (innen):
470 (437) mm
Abmessung Höhe außen (innen):
190 (172) mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
370 (307) mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, kunststoffkoffer, lehrlingskoffer knipex, toolbox, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer, schraubenkoffer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 197,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V13
€ 38,92*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V30
€ 4,27*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V32
€ 4,82*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V35
€ 10,59*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V37
€ 2,28*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V38
€ 3,83*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V39
€ 3,83*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V40
€ 3,83*
Sonstiges
Knipex
00 21 99 V41
€ 56,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.