Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 19 92 V01 LE Werkzeug-Rolltasche für isolierte Pinzetten 5 Fächer 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 19 92 V01 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 92 V01 LE
EAN/GTIN:
     4003773087229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Mobiltelefon Hülle
00 19 92 V01 LE Werkzeug-Rolltasche Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe. - Abmessung Breite außen (innen): 200mm - Abmessung Höhe außen (innen): 90mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 30mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
100 g
Artikellänge:
30 mm
Abmessung Breite außen (innen):
200 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
90 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
30 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.