Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773050056 Herst.-Nr.: 00 19 57 EAN/GTIN: 4003773050056 |
| | |
|
| | |
| 00 19 57 Sicherungsringzangen-Set Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Abmessungen, geöffnet (L x H): 315 x 275 mm. vier gängige Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 48 11 J1 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 12 - 25 mm), 1 x 48 11 J2 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 11 A1 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 10 – 25 mm), 1 x 49 11 A2 KNIPEX Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen (Ø 19 – 60 mm), Weitere Informationen: | | Verpackung: | Tasche | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Elektromonteur-Set: | nein | Gewicht: | 725 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, außen-sicherungsringzange knipex, modul werkzeuge, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 54,96* | € 63,70* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 55,26* | € 63,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 54,28* | € 64,69* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 57,13* | € 65,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 56,95* | € 65,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 54,96* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|