| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-8200-0-0155 Herst.-Nr.: 8200-0-0155 EAN/GTIN: 4011395157244 |
| |
|
| | |
| Audio/Video, AudioWorld, Set, WLAN Radio Komplettset, Busch-Radio iNet Komplettset Einbaufertiges Komplettset für Monobetrieb. Bestehend aus Busch-Radio iNet 8216 U. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio iNet. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz. Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 150 mm x 80 mm x 50 mm Einbautiefe: 33 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Radio | Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |