| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-8200-0-0126 Herst.-Nr.: 8200-0-0126 EAN/GTIN: 4011395130131 |
| |
|
| | |
| Audio/Video, AudioWorld, Zentralscheibe für Einbau-Lautsprecher, Zentralscheibe für Einbau-Lautsprecher, future® linear, Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Verwendung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Zentralscheibe |
| | |
| |