Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Wächter®, Busch-Wächter® Präsenz tech, Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6800-0-2508
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6800-0-2508
EAN/GTIN:
     4011395133323
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Elektronik, Busch-Wächter®, Busch-Wächter® Präsenz tech, Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini, Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE mini Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser. Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Ausgänge: 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart: 230 V-Glühlampen Nennleistung: 2000 W Lastart: Energiesparlampen Nennleistung: 7 - 400 W Lastart: Leuchtstofflampen Nennstrom: 4 AX, bei cos ? 0,5 Nennleistung: 1000 W/VA Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 10 Lux - 1000 Lux , Tagbetrieb Montagehöhe: 2 m - 5 m Schutzart Gerät: IP 20 Schutzart Sensor: IP 40 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 45 °C Einbautiefe: 77 mm IEC 60669-2-1
Weitere Informationen:
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenhausüberwachung:
true
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
15 min
Erfassungswinkel horizontal von/bis:
360 °
Ansprechhelligkeit:
10 lx | 1000 lx
Max. Schaltleistung:
2000 W
Temperaturbereich:
0 °C | 45 °C
Max. Einschaltstrom:
80 A
Frequenzbereich:
50 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.