Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder prion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6310-0-0017
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6310-0-0017
EAN/GTIN:
     4011395116487
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder prion, Busch-Wächter® 180 UP Busch-priOn® Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 6 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 1,1 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 106,6 mm x 23,5 mm Einbaulage: vertikal
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Bussystem Powernet:
true
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberfläche:
nanobeschichtet
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Edelstahl
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Erfassungswinkel vertikal von/bis:
0 ° | 5 °
Erfassungswinkel horizontal von/bis:
90 ° | 180 °
Anzahl der Kanäle:
4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0136
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.