Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0118100 Herst.-Nr.: 1799-0-0882 EAN/GTIN: 4011395993446 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Zubehör, Beschriftungsträger, Beschriftungsträger Für Beschriftungsbogen 1799-13. Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®. mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 57.8 mm | Höhe: | 9.8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsträger |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,23* | € 2,00* | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,26* | € 2,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,31* | € 2,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|