Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, LED Beleuchtungseinsatz, LED Beleuchtungseinsatz mit Sockel,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1784-0-0779
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1784-0-0779
EAN/GTIN:
     4011395112731
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, LED Beleuchtungseinsatz, LED Beleuchtungseinsatz mit Sockel,weiß, LED Beleuchtungseinheit mit Sockel Farbe der LED WEIß. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichnung. Gehäusefarbe ROT. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Nennspannung: 230 V Nennstrom: 0,5 mA
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Fassung:
Stecksockel
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: LED Beleuchtungseinheit mit Sockel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1022-0-0474
ab € 10,08*
Zubehör
Busch-Jaeger
1012-0-1069
ab € 4,39*
Zubehör
Busch-Jaeger
1012-0-1093
ab € 9,69*
Zubehör
Busch-Jaeger
1012-0-1085
ab € 7,22*
Zubehör
Busch-Jaeger
1413-0-0491
ab € 8,89*
Zubehör
Busch-Jaeger
1413-0-0475
ab € 5,11*
Zubehör
Busch-Jaeger
1784-0-0796
ab € 6,12*
Zubehör
Busch-Jaeger
1784-0-0793
ab € 6,13*
Zubehör
Busch-Jaeger
1784-0-0790
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.