Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Glimm-/Glühlampen, Glimm-/Glühlampe mit E-10-Gewinde (230 V,3,0 mA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1784-0-0222
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1784-0-0222
EAN/GTIN:
     4011395185001
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Rundumkennleuchte
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Glimm-/Glühlampen, Glimm-/Glühlampe mit E-10-Gewinde (230 V,3,0 mA), Glimm-/Glühlampe mit E 10-Gewinde lichtstark, für Lichtsignale Passend für UP-Einsätze 2661 U, 2661 W, 2665 W Für Lichtsignale. Nennspannung: 230 V Nennleistung: 3 W Nennstrom: 3 mA
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E10
Lampenform:
sonstige
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, glühlampe e10 230v, leuchtmittel e10, Glimm-/Glühlampe mit E 10-Gewinde
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.